{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | PENTAIQGRIP | |
Mărime coadă | 20 mm | |
Mărimea plăcuţei | 16 mm | |
Tip de utilizare | stânga | |
Răcire interioară | nu | |
Lungime cap L1 | 28,4 mm | |
Lungimea totală L | 120 mm | |
HBH | 6 mm | |
HBL | 29,5 mm | |
WF | 19,5 mm | |
H | 33,6 mm | |
CWN-CWX | 2 mm - 2,4 mm | |
Este posibilă canelarea axială | nu | |
Denumirea producătorului | PCHL 20-D32-2-IQ | |
Tip produs | Cap de strunjire |
Cod articol | 273577 20/32 | |
EAN / GTIN | 7291075318302 | |
Număr producător | 2302671 |