{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţime de canelare w | 4 mm | |
Aplicaţia principală | P | |
Rază la colţ | 0,25 mm | |
Categorie | HB9035 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,12 mm/rot | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroșare-finisare | |
Profil plăcuţe amovibile | neutru | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare |
Cod articol | 273500 4 | |
EAN / GTIN | 4062406530907 | |
Număr producător | 273500 4 |