Descriere:
Acționat de mașină, potrivit pentru toate șurubelnițele pneumatice și electrice obișnuite
Dispozitiv de acționare pătrată interioară conform DIN 3121 - H 25, ISO 1174
Oțel cu vanadiu 59CrV4 de la GEDORE, finisat negru
DBGM (Modelul federal german de utilitate publică)
Indeosebit de ideal pentru lucrul în zone sensibile, unde securitatea împotriva pierderilor, siguranța proceselor și sănătatea și siguranța la locul de muncă sunt prezente în permanență
Exemple: Construcția de linii aeriene, centrale eoliene sau în sectorul auto.
Caracteristică:
- Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 25,0 mm
- Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1″
- Tip de acționare: acționat de mașină
- Lungime de inserție: 100,0 mm
- Inserție Ø 1: 46,7 mm
- Ø de inserție 2: 54,0 mm
- Adâncimea de inserție [mm]: 12,6 mm
- Lungime totală [mm]: 100 mm
- Material: Oțel crom-vanadiu 59CrV4
- Suprafață: lustruită
- Lățimea pe laturile 1 [mm]: 27
- Siguranță: Impact-Fix
- 1000 V izolat: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu