Soclu pentru șurubelniță electrică 3/4″ Impact-Fix 36 mm

Cod articol: 2734273
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2734273
    EAN / GTIN 4010886935842
    Număr producător 2734273
    L-Număr L60160 3438

    Descriere

    Descriere:

    Proiectare conform DIN 3129, ISO 2725-2
    Acționat de mașină, potrivit pentru toate șurubelnițele pneumatice și electrice obișnuite
    Acționare pătrată conform DIN 3121 - H 20, ISO 1174
    Oțel vanadiu 59CrV4, șlefuit
    DBGM (Modelul federal german de utilitate publică)
    Indeosebit de ideal pentru lucrul în zone sensibile, unde prevenirea pierderilor, siguranța proceselor și sănătatea și securitatea la locul de muncă sunt o preocupare permanentă
    Exemple: Construcția de linii aeriene, centrale eoliene sau în sectorul auto.

    Caracteristică:

    • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 20,0 mm
    • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/4″
    • Tip de acționare: acționat de mașină
    • Lungime de inserție: 56,0 mm
    • Inserție Ø 1: 54,9 mm
    • Ø de inserție 2: 44,0 mm
    • Adâncimea de inserție [mm]: 16,8 mm
    • Lungime totală [mm]: 56 mm
    • Material: Oțel crom-vanadiu 59CrV4
    • Suprafață: lustruită
    • Cuplu de încercare (min.) [Nm]: 2200 Nm
    • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 36
    • Siguranță: Impact-Fix
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături