Descriere:
Proiectare conform DIN 3129, ISO 2725-2
Acționat de mașină, potrivit pentru toate șurubelnițele pneumatice și electrice obișnuite
Acționare pătrată conform DIN 3121 - H 20, ISO 1174
Oțel vanadiu 59CrV4, șlefuit
DBGM (Modelul federal german de utilitate publică)
Indeosebit de ideal pentru lucrul în zone sensibile, unde prevenirea pierderilor, siguranța proceselor și sănătatea și securitatea la locul de muncă sunt o preocupare permanentă
Exemple: Construcția de linii aeriene, centrale eoliene sau în sectorul auto.
Caracteristică:
- Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 20,0 mm
- Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/4″
- Tip de acționare: acționat de mașină
- Lungime de inserție: 52,0 mm
- Inserție Ø 1: 47,4 mm
- Ø de inserție 2: 44,0 mm
- Adâncimea de inserție [mm]: 14,0 mm
- Lungime totală [mm]: 52 mm
- Material: Oțel crom-vanadiu 59CrV4
- Suprafață: lustruită
- Cuplu de încercare (min.) [Nm]: 2200 Nm
- Lățimea pe laturile 1 [mm]: 30
- Siguranță: Impact-Fix
- 1000 V izolat: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu