{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Aplicaţie secundară | M | |
Condiţie de tăiere | ușor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | T | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 45 m/min - 260 m/min | |
Lăţime de canelare w | 5 mm | |
Rază la colţ R | 0,8 mm | |
Categorie | IC8250 | |
Toleranţă lăţime de canelare w | 0,05 mm | |
INSL | 19 mm | |
Adâncime de tăiere ap | 1 mm - 3 mm | |
Avans f strunjire | 0,23 mm/rot - 0,35 mm/rot | |
Avans f canelare interioară | 0,11 mm/rot - 0,21 mm/rot | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | |
Profil plăcuţe amovibile | neutru | |
Codificare finisare / degroşare | Degroșare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare |
Cod articol | 273409 5/0,8 | |
EAN / GTIN | 7291075488432 |