Inserții de tăiere HELIGRIP, IC8250, Lățimea canelurii w / raza colțului R: 3/0,3mm

Cod articol: 273409 3/0,3
Produs nou

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    34,26 € / buc.
  • de la 10 buc.
    28,55 € / buc.
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lățimea canelurii w / raza colțului R (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Aplicaţie secundară M
Condiţie de tăiere ușor întreruptă
Sfărâmător de aşchii T
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 45 m/min - 260 m/min
Lăţime de canelare w 3 mm
Rază la colţ R 0,3 mm
Categorie IC8250
Toleranţă lăţime de canelare w 0,05 mm
INSL 15,8 mm
Adâncime de tăiere ap 0,4 mm - 1,8 mm
Avans f strunjire 0,14 mm/rot - 0,18 mm/rot
Avans f canelare interioară 0,07 mm/rot - 0,11 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Profil plăcuţe amovibile neutru
Codificare finisare / degroşare Degroșare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273409 3/0,3
EAN / GTIN 7291075482683

Descriere

Execuţie:

Optimizarea formării așchiilor și a controlului așchiilor.

Aplicaţie:

Pentru strunjire de canelare axială și radială, strunjire și canelare, canelare axială și prelucrare internă. (Inserții de tăiere HELIGRIP pentru aplicații de canelare axială compatibile numai cu suportul HFHR).

Adaptat pentru:

Suport de plăcuțe Cod 273766273768.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.