{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | UNI | |
Condiţie de tăiere | puternic întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | Y | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 50 m/min - 140 m/min | |
Lăţime de canelare w | 3 mm | |
Rază la colţ R | 0,2 mm | |
Categorie | IC830 | |
Toleranţă lăţime de canelare w | 0,05 mm | |
INSL | 15,8 mm | |
Adâncime de tăiere ap | 0,25 mm - 1,8 mm | |
Avans f strunjire | 0,14 mm/rot - 0,18 mm/rot | |
Avans f canelare interioară | 0,07 mm/rot - 0,11 mm/rot | |
Avans f canelare axială | 0,08 mm/rot - 0,2 mm/rot | |
Avans f strunjire frontală | 0,1 mm/rot - 0,2 mm/rot | |
Adâncime de aşchiere ap min | 0,25 mm | |
Adâncime de aşchiere ap max | 1,8 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | |
Profil plăcuţe amovibile | neutru | |
Serie | HELI-GRIP | |
Codificare finisare / degroşare | Degroșare-finisare | |
Denumirea producătorului | GRIP 3002Y IC830 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare |
Cod articol | 273405 3/0,2 | |
EAN / GTIN | 7291075029017 | |
Număr producător | 6200433 |