Inserții de tăiere HELIGRIP 3/0,3 mm

Cod articol: 273403 3/0,3
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Aplicaţie secundară M
Condiţie de tăiere ușor întreruptă
Sfărâmător de aşchii Y
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 45 m/min - 260 m/min
Lăţime de canelare w 3 mm
Rază la colţ R 0,3 mm
Categorie IC8250
Toleranţă lăţime de canelare w 0,05 mm
INSL 15,8 mm
Adâncime de tăiere ap 0,4 mm - 1,8 mm
Avans f strunjire 0,15 mm/rot - 0,19 mm/rot
Avans f canelare interioară 0,07 mm/rot - 0,11 mm/rot
Avans f canelare axială 0,08 mm/rot - 0,2 mm/rot
Avans f strunjire frontală 0,1 mm/rot - 0,2 mm/rot
Adâncime de aşchiere ap min 0,25 mm
Adâncime de aşchiere ap max 1,8 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Profil plăcuţe amovibile neutru
Serie HELI-GRIP
Codificare finisare / degroşare Degroșare-finisare
Denumirea producătorului GRIP 3003Y IC8250
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273403 3/0,3
EAN / GTIN 7291075028881
Număr producător 6200352

Descriere

Execuţie:

Sfărâmător de așchii pozitiv. Tăietură fină. Forță de tăiere redusă.

Aplicaţie:

Pentru strunjire de canelare axială și radială, strunjire și canelare, canelare axială și prelucrare internă. (Inserții de tăiere HELIGRIP pentru aplicații de canelare axială compatibile numai cu suportul HFHR).

Adaptat pentru:

Suport de plăcuțe Cod 273766273768.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "HELI-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Lățimea canelurii w / raza colțului R (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături