Plăcuţă de retezare pe dreapta 3,1 mm

Cod articol: 273350 3,1
Reducere
8,90 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
1.716 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 3,1 mm
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere continuă
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie CU7033
Strat de acoperire neacoperit
Materialul sculei Metaloceramice
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,1 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Profil plăcuţe amovibile pe dreapta
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273350 3,1
EAN / GTIN 4045197143433
Număr producător 273350 3,1

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
120
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
40
continu
 
Uscat
 

Descriere

Aplicaţie:

Pentru lame de retezare Cod 273551273558.