Plăcuţă de retezare neutră 1,5 mm

Cod articol: 273298 1,5
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 1,5 mm
Aplicaţia principală N
Condiţie de tăiere continuă
Rază la colţ 0,15 mm
Categorie HU9310
Strat de acoperire neacoperit
Materialul sculei Carbura
Avans f 0,04 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Profil plăcuţe amovibile neutru
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273298 1,5
EAN / GTIN 4062406099367
Număr producător 273298 1,5

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
380
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
360
Alu > 10% Si
N
280
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Aplicaţie:

Pentru lame de retezare Cod 273551273558.