Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Plăcuţă de retezare neutră, HU9215, Lăţime de canelare w: 8,0mm

Cod articol: 273296 8,0

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 8 mm
Aplicaţia principală K
Condiţie de tăiere puternic întreruptă
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HU9215
Strat de acoperire neacoperit
Materialul sculei Carbura
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,19 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Profil plăcuţe amovibile neutru
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273296 8,0
Număr producător 273296 8,0

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
110
Oţel < 750 N/mm²
P
100
Oţel < 900 N/mm²
P
80
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
GG(G)
K
100
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Aplicaţie:

Pentru lame de retezare Cod 273551273558.