{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţime de canelare w | 8 mm | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | puternic întreruptă | |
Categorie | HB9140 | |
Strat de acoperire | TiAISN2 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,19 mm/rot | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | |
Profil plăcuţe amovibile | neutru | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare |
Cod articol | 273294 8,0 | |
EAN / GTIN | 4062406085834 | |
Număr producător | 273294 8,0 |