Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Plăcuţă de retezare neutră, HB9140, Lăţime de canelare w: 1,5mm

Cod articol: 273292 1,5

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 1,5 mm
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere puternic întreruptă
Rază la colţ 0,15 mm
Categorie HB9140
Strat de acoperire TiAISN2
Materialul sculei Carbura
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,04 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Profil plăcuţe amovibile neutru
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273292 1,5
Număr producător 273292 1,5

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
130
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
90
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Aplicaţie:

Pentru lame de retezare Cod 273551273558.