{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţime de canelare w | 2,2 mm | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | puternic întreruptă | |
Rază la colţ | 0,2 mm | |
Categorie | HB7035 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Profil plăcuţe amovibile | pe stânga | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare |
Cod articol | 273200 2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197143310 | |
Număr producător | 273200 2,2 |