Plăcuţă de retezare pe dreapta 3,1 mm

Cod articol: 273180 3,1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,44 € / buc.
  • de la 10 buc.
    13,70 € / buc.
La cerere
În stoc
861 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 3,1 mm
Aplicaţia principală N
Condiţie de tăiere continuă
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie HU7310
Strat de acoperire neacoperit
Materialul sculei Carbură
Avans f 0,1 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Profil plăcuţe amovibile pe dreapta
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273180 3,1
EAN / GTIN 4045197741141
Număr producător 273180 3,1

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
300
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
300
Alu > 10% Si
N
230
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Aplicaţie:

Pentru lame de retezare Cod 273551273558.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.