Plăcuţă de retezare pe dreapta 3,1 mm

Cod articol: 273160 3,1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    13,56 € / buc.
  • de la 10 buc.
    11,30 € / buc.
La cerere
În stoc
1.594 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lăţime de canelare w 3,1 mm
    Aplicaţia principală M
    Condiţie de tăiere continuă
    Rază la colţ 0,2 mm
    Categorie HB7135
    Materialul sculei Carbură
    Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,1 mm/rot
    Numărul de schimbări / tăişuri 1
    Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
    Profil plăcuţe amovibile pe dreapta
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 273160 3,1
    EAN / GTIN 4045197143280
    Număr producător 273160 3,1

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    200
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    130
    INOX > 900 N/mm²
    M
    110
    continu
     
    neregulat
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Aplicaţie:

    Pentru lame de retezare Cod 273551273558.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături