{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţime de canelare w | 6 mm | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Categorie | HB7035 | |
Strat de acoperire | TiCN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,17 mm/rot | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | |
Profil plăcuţe amovibile | neutru | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare |
Cod articol | 273100 6,0 | |
Număr producător | 273100 6,0 |