Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Plăcuţă de retezare neutră, HB7035, Lăţime de canelare w: 1,5mm

Cod articol: 273100 1,5

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 1,5 mm
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Categorie HB7035
Strat de acoperire TiCN
Materialul sculei Carbura
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,04 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Profil plăcuţe amovibile neutru
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273100 1,5
Număr producător 273100 1,5

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
140
Oţel < 750 N/mm²
P
120
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Aplicaţie:

Pentru lame de retezare Cod 273551273558.