Execuţie:
montat
Descriere:
Cărucior de masă Construcție din oțel, sudată. Acoperit cu pulbere de culoare albastru strălucitor RAL 5007. Suporturi din oțel tubular și tăvi din tablă de oțel înșurubate împreună. Tavă superioară din tablă de oțel de 100 mm înălțime, etanșă la ulei. Baza cu scurgere conică și robinet de scurgere de 1/2″ pentru o curățare ușoară. Dimensiunea ochiului de plasă al grătarului: 31 x 31 mm, inserat liber și la același nivel în partea superioară. Tavă inferioară din tablă de oțel cu înălțimea de 25 mm, etanșă la ulei. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Capacitate de încărcare raft superior 100 kg.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 300
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1000
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 600
Înălțimea rafturilor (mm): 181, 901
Lungime totală (mm): 1136
Lățimea totală (mm): 611
Înălțime totală (mm): 1030
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32
Notă:
gem. EN 1757-3