{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărimea plăcuţei | 16 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | nu | |
⌀ cozii DS | 25 mm | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 30 mm | |
Decalaj central L3 | 16,3 mm | |
Lungimea totală L | 200 mm | |
Set piese de schimb | 279981 2 | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 272185 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197983206 | |
Număr producător | 272185 25/16 |