Bară de alezat, pe stânga, Lungime activă / mărime plăcuţă L: 45/16mm

Cod articol: 272172 45/16
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime activă / mărime plăcuţă L (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară da
⌀ cozii DS 25 mm
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 29 mm
Decalaj central L3 16,1 mm
Lungimea totală L 200 mm
Lăţime gât L4 24,6 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 279810 2
Portplăcuţă 1,5° 272630 1,5
Şurub pentru portplăcuţă 279824 1
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 272172 45/16
EAN / GTIN 4045197769367
Număr producător 272172 45/16

Descriere

Livrare:

Cu portplăcuţă 1,5°.