Bară de alezat 135/22 mm

Cod articol: 272171 135/22
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărimea plăcuţei 22 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
⌀ cozii DS 25 mm
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 32 mm
Decalaj central L3 17,2 mm
Lungimea totală L 200 mm
Lăţime gât L4 24,6 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 279810 3
Portplăcuţă 1,5° 272626 1,5
Şurub pentru portplăcuţă 279824 2
Domeniu de utilizare Canelare radială interioară
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 272171 135/22
EAN / GTIN 4045197429841

Descriere

Livrare:

Cu portplăcuţă 1,5°.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb