Bară cu unghi de înclinare fix 0,5° 32/11 mm

Cod articol: 272132 32/11
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară da
⌀ cozii DS 16 mm
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 16 mm
Decalaj central L3 8,9 mm
Lungimea totală L 100 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 279810 4
Unghi de înclinare 0,5 grad
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 272132 32/11
EAN / GTIN 4045197645500

Descriere

Execuţie:

Cu unghi de înclinare fix.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb