Bară cu unghi de înclinare fix 3° 25/11 mm

Cod articol: 272121 25/11
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime activă / mărime plăcuţă L (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
⌀ cozii DS 20 mm
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 13 mm
Decalaj central L3 7,3 mm
Lungimea totală L 180 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 279810 4
Unghi de înclinare 3 grad
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 272121 25/11
EAN / GTIN 4045197430632
Număr producător 272121 25/11

Descriere

Execuţie:

Cu unghi de înclinare fix.
Cu canale pentru răcire interioară.

Aplicaţie:

Pentru filet standard M16×2 şi M18×2,5.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături