Bară cu unghi de înclinare fix 2,5°, pe dreapta, Lungime activă / mărime plăcuţă L: 12/6mm

Cod articol: 272101 12/6
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime activă / mărime plăcuţă L (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărimea plăcuţei 6 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară nu
⌀ cozii DS 12 mm
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 6,35 mm
Lungimea totală L 100 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 279810 6
Unghi de înclinare 2,5 grad
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 272101 12/6
EAN / GTIN 4045197463289
Număr producător 272101 12/6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu unghi de înclinare fix.