Bară cu unghi de înclinare fix 0,5° 25/11 mm

Cod articol: 272091 25/11
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime activă / mărime plăcuţă L (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Mărimea plăcuţei 11 mm
    Tip de utilizare pe dreapta
    Răcire interioară nu
    ⌀ cozii DS 12 mm
    ⌀ minim al găurii prealabile Dmin 13 mm
    Decalaj central L3 7,3 mm
    Lungimea totală L 100 mm
    Şurub pentru plăcuţe amovibile 279810 4
    Unghi de înclinare 0,5 grad
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 272091 25/11
    EAN / GTIN 4045197645456
    Număr producător 272091 25/11

    Descriere

    Execuţie:

    Cu unghi de înclinare fix.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături