Clemă cu șurub din oțel 0 - 300 mm

Cod articol: 272.300L
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
Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 272.300L
EAN / GTIN 3148511628508
Număr producător 272.300L
L-Număr L60130 2438

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: cu avantajul suplimentar al unui braț de prindere adânc și al unui glisor pentru prinderea pieselor de lucru late
  • adâncimea gâtului: 150 mm

Caracteristică:

  • A max. [mm]: 300
  • E x E1 [mm]: 40 x 9
  • L [mm]: 440
  • L1 [mm]: 215
  • L2 [mm]: 150
  • max. Span [mm]: 300
  • T [mm]: 150
  • [kg]: 3.000