C clemă cu șurub Domeniu de prindere 0 - 40 mm

Cod articol: 271A.40
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
    Tip produs Dispozitiv de fixare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 271A.40
    EAN / GTIN 3148511626016
    Număr producător 271A.40
    L-Număr L60130 3727

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Galvanizat, cu fusul lustruit

    Caracteristică:

    • A max. [mm]: 40
    • L [mm]: 100
    • L1 [mm]: 75
    • L2 [mm]: 42
    • max. Span [mm]: 40
    • [kg]: 0.300