Clemă în C Domeniu de prindere 0 - 133 mm

Cod articol: 271A.150L
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
Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 271A.150L
EAN / GTIN 3148511627815
Număr producător 271A.150L
L-Număr L60130 2574

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Galvanizat, cu fusul lustruit

Caracteristică:

  • A max. [mm]: 133
  • L [mm]: 288
  • L1 [mm]: 213
  • L2 [mm]: 133
  • max. Ampatament [mm]: 150
  • [kg]: 3,320