{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Eco | |
Mărime coadă | 25 mm | |
Mărimea plăcuţei | 22 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | da | |
Lăţimea funcţională L4 | 32 mm | |
Lungime cap L1 | 30 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
Şurub de strângere pentru plăcuţa pentru filetare | 269023 4 | |
Portplăcuţă 1,5° | 279819 3 | |
Şurub de blocare pentru portplăcuţă | 279824 2 | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 271997 25/22 | |
EAN / GTIN | 4062406734749 | |
Număr producător | 271997 25/22 |