{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Eco | |
Mărime coadă | 20 mm | |
Mărimea plăcuţei | 16 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | da | |
Lăţimea funcţională L4 | 20 mm | |
Lungime cap L1 | 30 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
Portplăcuţă 1,5° | 279819 1 | |
Şurub pentru portplăcuţă | 259027 6 | |
Gheară, şurub, garnitură inelară | 259036 15 | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 271993 20/16 | |
EAN / GTIN | 4062406180768 | |
Număr producător | 271993 20/16 |