Set de plăcuţe cu profil parţial Ref. 16 pentru inele de siguranţă pe dreapta, HB7010, Tip: ER/IR

Cod articol: 271920 ER/IR
Setați prețul 10 buc. (26,28 € / 1 buc.)
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • Preţ per set 10  buc.
    262,80 € / buc.
    Setați prețul 10 buc. (26,28 € / 1 buc.)
  • de la 10 Seturi
    219,00 € / buc.
    Setați prețul 10 buc. (21,90 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Canale conform standardului: DIN 471; DIN 472

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul sculei Carbura
Categorie HB7010
Direcţie de prelucrare pe dreapta
Canale conform standardului DIN 471; DIN 472
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 271920 ER/IR
EAN / GTIN 4045197370983
Număr producător 271920 ER/IR

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
150
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
Oţel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Adaptat pentru:

GARANT Suporturi filetate de prindere (interior/exterior) nr. 271997272172 fiecare pentru dimensiunea plăcii 16 sau 9,3.

Conţinut:

Profil parţial, DIN 471 şi DIN 472: Cod 271005 şi 271015 Ref. 1,1; 1,3; 1,6; 1,85
Portplăcuţă: Cod 272604 şi 272624 Ref. S