Platforma Ergo fără clapetă pentru schele lungime 1,8 m

Cod articol: 27105
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Arbeitsplattform

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 27105
EAN / GTIN 4031405271050
Număr producător 027105
L-Număr L90110 1328

Descriere

Descriere:

  • Platforma de schelă din GRP
  • Greutate mai mică decât platforma standard (serigrafie din lemn)
  • Asamblare ușoară cu ajutorul grinzilor din tuburi rotunde
  • Nota: Produsele cu conținut de GRP sunt excluse de la schimb datorită sensibilității lor, se aplică garanția legală (rezistență la îmbătrânire 10 ani)
.

Caracteristică:

  • Lățime: 600 mm
  • Înălțime: 100 mm
  • Lungime: 1895 mm
  • Material: GRP
  • Instalare necesară: Poate fi asamblat fără unelte
  • Lățime platformă: 600 mm
  • Lungime platformă: 1681 mm
.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături