Plăcuţă cu profil parţial conform DIN 7993, interior, pe dreapta 0,6 mm

Cod articol: 271035 0,6
Reducere
31,32 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,52 € 31,32 € / buc.
  • de la 10 buc.
    14,60 € 26,10 € / buc.
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat
  • Canale conform standardului: DIN 7993

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7010
Canale conform standardului DIN 7993
Tăiere R 0,6 mm
Grosime 3,6 mm
Mărimea plăcuţei L 16 mm
Portplăcuţă Cod 272624 Ref. S
Lăţimea lamei w 1,2 mm
tmax 0,8 mm
Dispunerea plăcuţelor amovibile pe dreapta
Materialul sculei Carbura
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 271035 0,6
EAN / GTIN 4045197142597

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
150
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
Oţel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Adaptat pentru:

GARANT Suporturi filetate de prindere (interior/exterior) nr. 271997272172 fiecare pentru dimensiunea plăcii 16 sau 9,3.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb