Plăcuţă cu profil complet la 30° exterior, pe dreapta 8

Cod articol: 270960 8

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    28,92 € / buc.
  • de la 10 buc.
    24,10 € / buc.
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de paşi / inch Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: RD; RD-LH
  • Normă pentru filet: DIN 405
  • Unghi al flancurilor filetului rotund: 30

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7125
Tip de filet RD; RD-LH
Normă pentru filet DIN 405
Unghi al flancurilor filetului rotund 30 grad
Grosime 3,6 mm
Mărimea plăcuţei L 16 mm
Număr de paşi / inch 8
Materialul sculei Carbura
Tip de utilizare dreapta
Utilizare la interior/exterior exterior
Profil plăcuţe amovibile Profil complet
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 270960 8
EAN / GTIN 4045197929228
Număr producător 270960 8

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă