Plăcuţă cu profil complet la 60° interior, pe dreapta 12

Cod articol: 270913 12

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    21,42 € / buc.
  • de la 10 buc.
    17,85 € / buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de paşi / inch Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: UN; UN-LH; UNC; UNC-LH; UNF; UNF-LH; UNEF; UNEF-LH; UNS; UNS-LH
  • Unghi al flancurilor: 60

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7010
Tip de filet UN; UN-LH; UNC; UNC-LH; UNF; UNF-LH; UNEF; UNEF-LH; UNS; UNS-LH
Unghi al flancurilor 60 grad
Grosime 3,6 mm
Mărimea plăcuţei L 16 mm
Număr de paşi / inch 12
Materialul sculei Carbura
Tip de utilizare dreapta
Utilizare la interior/exterior interior
Profil plăcuţe amovibile Profil complet
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 270913 12
EAN / GTIN 4045197534484
Număr producător 270913 12

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
150
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
Oţel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat