Plăcuţă cu semiprofil la 30° interior, pe dreapta 4 mm

Cod articol: 270873 4

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    34,68 € / buc.
  • de la 10 buc.
    28,90 € / buc.
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat
  • Clasa de toleranţă: DIN 103 7H
  • Tip de filet: TR; TR-LH
  • Unghi al flancurilor: 30

Detalii despre produs

Date tehnice

Pas filet 4 mm
Categorie HB7010
Clasa de toleranţă DIN 103 7H
Tip de filet TR; TR-LH
Unghi al flancurilor 30 grad
Grosime 4,76 mm
Mărimea plăcuţei L 22 mm
Materialul sculei Carbura
Tip de utilizare dreapta
Utilizare la interior/exterior interior
Profil plăcuţe amovibile Semi-profil
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 270873 4
EAN / GTIN 4045197410313

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
150
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
Oţel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.