Plăcuţă cu profil parţial la 55° interior, pe dreapta 48-16

Cod articol: 270840 48-16

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    30,00 € / buc.
  • de la 10 buc.
    25,00 € / buc.
La cerere
În stoc
119 livrabil imediat
  • Tip de filet: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Unghi al flancurilor: 55

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7010
Tip de filet BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Unghi al flancurilor 55 grad
Grosime 2,42 mm
Mărimea plăcuţei L 9,3 mm
Număr de paşi / inch 48-16
Materialul sculei Carbura
Tip de utilizare dreapta
Utilizare la interior/exterior interior
Profil plăcuţe amovibile Profil parţial
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 270840 48-16
EAN / GTIN 4045197370884
Număr producător 270840 48-16

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
150
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
Oţel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.