Plăcuţă cu profil complet 60° interior, pe dreapta, HBX820, Pasul filetului: 1mm

Cod articol: 270784 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    13,80 € / buc.
  • de la 10 buc.
    11,50 € / buc.
La cerere
În stoc
1.019 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pasul filetului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Clasa de toleranţă: DIN 13 6H
  • Tip de filet: M; MF
  • Unghi al flancurilor: 60

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pas filet 1 mm
Categorie HBX820
Clasa de toleranţă DIN 13 6H
Tip de filet M; MF
Unghi al flancurilor 60 grad
Grosime 3,6 mm
Mărimea plăcuţei L 16 mm
Materialul sculei Carbură
Tip de utilizare dreapta
Utilizare la interior/exterior interior
Profil plăcuţe amovibile Profil complet
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 270784 1
EAN / GTIN 4045197982292
Număr producător 270784 1
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
220
Alu > 10% Si
N
150
Oţel < 500 N/mm²
P
130
Oţel < 750 N/mm²
P
130
Oţel < 900 N/mm²
P
110
Oţel < 1100 N/mm²
P
85
Oţel < 1400 N/mm²
P
75
Oţel < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
85
INOX > 900 N/mm²
M
85
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
130
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat