Plăcuţă cu profil complet 60° interior, pe dreapta, HB7020, Pasul filetului: 1,25mm

Cod articol: 270758 1,25

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    23,64 € / buc.
  • de la 10 buc.
    19,70 € / buc.
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pasul filetului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de toleranţă: DIN 13 6H
  • Tip de filet: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Unghi al flancurilor: 60

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pas filet 1,25 mm
Categorie HB7020
Clasa de toleranţă DIN 13 6H
Tip de filet M; M-LH; MF; MF-LH
Unghi al flancurilor 60 grad
Grosime 3,6 mm
Mărimea plăcuţei L 16 mm
Materialul sculei Carbura
Tip de utilizare dreapta
Utilizare la interior/exterior interior
Profil plăcuţe amovibile Profil complet
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 270758 1,25
EAN / GTIN 4045197370297
Număr producător 270758 1,25

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
160
Oţel < 750 N/mm²
P
160
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
70
Oţel < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
120
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă cu profil complet 60° pentru filet interior conform DIN / ISO R 262 (DIN 13) Clasă de toleranţă 6H.