{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pas filet | 0,5 mm | |
pas maxim filet | 3 mm | |
Categorie | HBX820 | |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6H | |
Tip de filet | M; MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Grosime | 3,6 mm | |
Mărimea plăcuţei L | 16 mm | |
Materialul sculei | Carbură | |
Tip de utilizare | dreapta | |
Utilizare la interior/exterior | exterior | |
Profil plăcuţe amovibile | Profil parţial | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire |
Cod articol | 270748 0,5-3 | |
EAN / GTIN | 4045197982544 | |
Număr producător | 270748 0,5-3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Plăcuţă cu profil parţial 60° exterior, pe dreapta 0,5-3 mm
La cerere
În stoc
1.585 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
365 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
183 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.333 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi al flancurilor | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tip de filet | M ;MF | M ;M-LH ;MF ;MF-LH | M ;M-LH ;MF ;MF-LH | M ;M-LH ;MF ;MF-LH | M ;MF |
Utilizare la interior/exterior | exterior | exterior | interior | interior | interior |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură |
Grosime | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6H | DIN 13 6g | DIN 13 6H | DIN 13 6H | DIN 13 6H |
Profil plăcuţe amovibile | Profil parţial | Profil parţial | Profil parţial | Profil parţial | Profil parţial |