{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pas filet | 0,5 mm | |
pas maxim filet | 3 mm | |
Categorie | HB7010 | |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | |
Tip de filet | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Grosime | 3,6 mm | |
Mărimea plăcuţei L | 16 mm | |
Materialul sculei | Carbura | |
Tip de utilizare | dreapta | |
Utilizare la interior/exterior | exterior | |
Profil plăcuţe amovibile | Profil parţial | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire |
Cod articol | 270740 0,5-3 | |
EAN / GTIN | 4045197929525 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Plăcuţă cu profil parţial 60° exterior, pe dreapta 0,5-3 mm
La cerere
În stoc
197 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.749 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pas filet | 0,5 | 0,5 |
Utilizare la interior/exterior | exterior | exterior |
Mărimea plăcuţei L | 16 | 16 |
Categorie | HB7010 | HBX820 |
Grosime | 3,6 | 3,6 |
Tip de utilizare | dreapta | dreapta |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire |