Plăcuţă cu profil complet 60° exterior, pe dreapta 3,5 mm

Cod articol: 270712 3,5

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    39,72 € / buc.
  • de la 10 buc.
    33,10 € / buc.
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pasul filetului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de toleranţă: DIN 13 6g
  • Tip de filet: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Unghi al flancurilor: 60

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pas filet 3,5 mm
Categorie HB7020
Clasa de toleranţă DIN 13 6g
Tip de filet M; M-LH; MF; MF-LH
Unghi al flancurilor 60 grad
Grosime 4,76 mm
Mărimea plăcuţei L 22 mm
Materialul sculei Carbura
Tip de utilizare dreapta
Utilizare la interior/exterior exterior
Profil plăcuţe amovibile Profil complet
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 270712 3,5
EAN / GTIN 4045197369543
Număr producător 270712 3,5

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
160
Oţel < 750 N/mm²
P
160
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
70
Oţel < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
120
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă cu profil complet 60° pentru filet exterior conform DIN / ISO R 262 (DIN 13), clasă de toleranţă 6g.