{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pas filet | 2 mm | |
Categorie | HU7315 | |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | |
Tip de filet | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Grosime | 3,6 mm | |
Mărimea plăcuţei L | 16 mm | |
Materialul sculei | Carbura | |
Tip de utilizare | dreapta | |
Utilizare la interior/exterior | exterior | |
Profil plăcuţe amovibile | Profil complet | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire |
Cod articol | 270705 2 | |
EAN / GTIN | 4045197765031 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Plăcuţă cu profil complet 60° exterior, pe dreapta 2 mm
La cerere
În stoc
160 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
695 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
424 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
23,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
19,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
190 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
23,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
19,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.695 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Utilizare la interior/exterior | exterior | exterior | exterior | exterior | exterior | exterior |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura |
Categorie | HU7315 | HB7010 | HB7020 | HB7125 | HB7010 | HBX820 |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6H |
Tip de utilizare | dreapta | dreapta | dreapta | dreapta | dreapta | dreapta |
Profil plăcuţe amovibile | Profil complet | Profil complet | Profil complet | Profil complet | Profil complet | Profil complet |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire |