Plăcuţă cu profil complet 60° exterior, pe dreapta 0,75 mm

Cod articol: 270704 0,75

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    23,94 € / buc.
  • de la 10 buc.
    19,95 € / buc.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pasul filetului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de toleranţă: DIN 13 6g
  • Tip de filet: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Unghi al flancurilor: 60

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pas filet 0,75 mm
Categorie HB7125
Clasa de toleranţă DIN 13 6g
Tip de filet M; M-LH; MF; MF-LH
Unghi al flancurilor 60 grad
Grosime 3,6 mm
Mărimea plăcuţei L 16 mm
Materialul sculei Carbura
Tip de utilizare dreapta
Utilizare la interior/exterior exterior
Profil plăcuţe amovibile Profil complet
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 270704 0,75
EAN / GTIN 4045197453020
Număr producător 270704 0,75

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă cu profil complet 60° pentru filet exterior conform DIN / ISO R 262 (DIN 13), clasă de toleranţă 6g.