Plăcuţă cu profil complet 60° exterior, pe dreapta 0,5 mm

Cod articol: 270702 0,5

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    23,22 € / buc.
  • de la 10 buc.
    19,35 € / buc.
La cerere
În stoc
124 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pasul filetului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de toleranţă: DIN 13 6g
  • Tip de filet: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Unghi al flancurilor: 60

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Pas filet 0,5 mm
    Categorie HB7020
    Clasa de toleranţă DIN 13 6g
    Tip de filet M; M-LH; MF; MF-LH
    Unghi al flancurilor 60 grad
    Grosime 3,6 mm
    Mărimea plăcuţei L 16 mm
    Materialul sculei Carbura
    Tip de utilizare dreapta
    Utilizare la interior/exterior exterior
    Profil plăcuţe amovibile Profil complet
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 270702 0,5
    EAN / GTIN 4045197369307
    Număr producător 270702 0,5

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    180
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    160
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    160
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    120
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    90
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    70
    Oţel < 55 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    120
    CuZn
    N
    120
    continu
     
    neregulat
     
    întrerupt
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Plăcuţă cu profil complet 60° pentru filet exterior conform DIN / ISO R 262 (DIN 13), clasă de toleranţă 6g.