{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pas filet | 2,5 mm | |
Categorie | HB7010 | |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | |
Tip de filet | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Grosime | 3,6 mm | |
Mărimea plăcuţei L | 16 mm | |
Materialul sculei | Carbura | |
Tip de utilizare | dreapta | |
Utilizare la interior/exterior | exterior | |
Profil plăcuţe amovibile | Profil complet | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire |
Cod articol | 270700 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197367778 | |
Număr producător | 270700 2,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plăcuţă cu profil complet 60° exterior, pe dreapta 2,5 mm
La cerere
În stoc
404 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
22,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
18,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
156 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
24,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
20,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
139 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
24,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
20,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
22,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
18,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
22,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
18,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
688 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Tip de filet | M; M-LH; MF; MF-LH | M; M-LH; MF; MF-LH | M; M-LH; MF; MF-LH | M; M-LH; MF; MF-LH | M; M-LH; MF; MF-LH | M; MF |
Pas filet | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Utilizare la interior/exterior | exterior | exterior | exterior | exterior | exterior | exterior |
Mărimea plăcuţei L | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Categorie | HB7010 | HB7020 | HB7125 | HB7010 | HU7315 | HBX820 |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6H |