simturn AX Cuţit pentru copiere, dreapta, L2 = 40 mm, ⌀ Dmin: 8mm

Cod articol: 270663 8
Produs nou
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dmin (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ D 8 mm
Rază R 0,2 mm
f 3,75 mm
a 7,7 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 0,6 mm
Adâncime maximă de retezare tmax 2,5 mm
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 270663 8
EAN / GTIN 2050002079243

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Oţel < 500 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Versiune similară (prindere nouă) cu fostele coduri 240110240135.
Strat de acoperire: X800 (succesorul stratului de acoperire GN39)

Adaptat pentru:

Suport de prindere codurile 270531270536 și 270539270544.