{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ D | 5 mm | |
Rază R | 0,2 mm | |
f | 2,25 mm | |
a | 4,7 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 0,5 mm | |
Adâncime maximă de retezare tmax | 1 mm | |
Tip produs | Plăcuţă pentru strunjire |
Cod articol | 270659 5 | |
EAN / GTIN | 2050002079144 |